text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Okrągły pilnik igłowy 307 2-307-16-4-0


Do precyzyjnych prac wykańczających i wygładzających Używane przez jubilerów, zegarmistrzów, grawerów, rzemieślników itp. Kształt: Przekrój poprzeczny okrągły Powierzchnia robocza zbieżna ku wierzchołkowi, nacięta podwójnie Typ uzębienia: 0 = Zgrubne, 1 = Dokładne, 2 = Wykańczak, 4 = Gładzik

Numer artykułu S5344.307.164
Kształt Okrągły
Całkowita długość (mm) 160
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 3
Średnica ostrza (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Okrągły
Całkowita długość (mm) 160
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 3
Średnica ostrza (mm) 3
Wysokość ostrza (mm) 3
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 4
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 120
Type Round File

Numery artykułów

Numer artykułu S5344.307.164
EAN 7311518020682
UBB 400135813642
UNSPSC 27111925
Artykuł producenta nr 2-307-16-4-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.