text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Socket 50a 7/8


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 42
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 42
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 18
Szerokość klucza (cale) 7/8 cala
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 114
O (max.) 50 A 7/8
Type Socket

Opis

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (wartości testowe)Stal HPQ® do dużych obciążeń, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G0365.222.001
EAN 4018754007950
UBB 203122116247
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 03410044

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.