text.skipToContent text.skipToNavigation

Wykrętak do nakrętek Bahco BE-7855 5,5 mm


Referência K0105.055.001
Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5.5
Całkowita długość (mm) 247
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Hexagon
Embalado por 1

Especificações

Konstrukcja Rękojeść
Elastyczny Nie
Szerokość klucza (mm) 5.5
Całkowita długość (mm) 247
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 125
Kształt ostrza Hexagon
Magnetyczny Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Szerokość głowicy (mm) 8.7
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 71
Kod towaru 82041100
Type Hex Head Nut Drivers with Rubber Grip

Números do artigo

Referência K0105.055.001
EAN 7314151838911
UBB 500504453993
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr BE-7855
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.