text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Młotki inżynierskie RVS 500FB


Dwuskładnikowa rękojeść z włókna szklanego Wysoka wytrzymałość i twardość Wysoka odporność na korozję Materiał magnetyczny Materiał: AISI 420 Stal nierdzewna Produkowana zgodnie z normami UNE 16588 i UNE 16589

Numer artykułu 0X797643
Konstrukcja Młotek kulkowy
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 318
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Młotek kulkowy
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 318
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 27
Magnetyczny Tak
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga całkowita (g) 450
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal nierdzewna
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Bahco
O (max.) SS506
Type Ball Pein Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 0X797643
EAN 7314150406166
UBB 500711050970
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr SS506-500-FB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.