text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Końcówka świdra 9527CA 18


Świder do wiercenia w drewnie, typ wydłużony 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 32 mm przy całkowitej długości 400 mm

Numer artykułu S5044.180.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 18
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Marka Bahco

Numery artykułów

Numer artykułu S5044.180.001
EAN 7311518045609
UBB 240153281722
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 9527-18-CA
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.