text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Końcówka świdra 9526 22


Świder do wiercenia w drewnie 6-kątna część chwytu umożliwia trwałe mocowanie w uchwytach trójszczękowych elektronarzędzi. Dodatkowa 15 mm kwadratowa część chwytu umożliwia mocowanie świdra w wiertarkach ręcznych Powierzchnia spiralna wiertła wykonana jest wg tzw. wzoru Levin´a Całość zabezpieczona antykorozyjnie Rozmiary od 6 do 38 mm

Numer artykułu S5040.220.001
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 22
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Odpowiedni do drewna Tak
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Wiertło spiralne Tak
Marka Bahco

Opis

Świder do wiercenia w drewnie

Numery artykułów

Numer artykułu S5040.220.001
EAN 7311518011116
UBB 400153340932
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 9526-22
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.