UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.
Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.