text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucze dynamometryczne 1/4;5-25 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Numer artykułu 9R454973
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 5 - 25
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Moment dokręcania (Nm) 5 - 25
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Marka Bahco

Opis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Numery artykułów

Numer artykułu 9R454973
EAN 7314150326198
UBB 500674192397
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 7445-25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.