text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Bahco Klucze dynamometryczne 1/2;60-300 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Numer artykułu 8M631833
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) 60 - 300
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4

Opis

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Numery artykułów

Numer artykułu 8M631833
EAN 7314150340132
UBB 500674192702
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 7445-300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.