text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucz oczkowy dwustronny 2M 6 x 7 mm

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość 165
Rozmiar klucza duży (mm) 7
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Liczba punktów 12
Marka Bahco
O (max.) 2M

Opis

Klucz oczkowy, głęboko odsadzony, dwustronny, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni

Numery artykułów

Numer artykułu L5030.006.007
EAN 7314151001209
UBB 203120117270
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2M-6-7

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.