text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucz oczkowy dwustronny 2M 25 x 28 mm


Klucz oczkowy, głęboko odsadzony, dwustronny, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 336
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 336
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 28
Rozmiar klucza mały (mm) 25
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Liczba punktów 12
Marka Bahco

Opis

Klucz oczkowy dwustronny, głęboko odsadzony, dwustronny, metryczny

Numery artykułów

Numer artykułu L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2M-25-28

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.