text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucz oczkowy dwustronny 2M 10 x 13 mm


Klucz oczkowy, głęboko odsadzony, dwustronny, metryczny Zgodny ze standardami: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838 Materiał: wysokiej jakości stal stopowa Dwunastokątna końcówka o profilu Dynamic-Drive wydłuża żywotność śrub i gwintów Wykończenie satynowe, pokryte chromem o gładkiej powierzchni

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 190
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 190
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Liczba punktów 12
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 120
O (max.) 2M
Type Offset Ring Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu L5030.010.013
EAN 7314151001513
UBB 203120588199
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 2M-10-13

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.