text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bahco HSS-R drill 1.00


Numer artykułu 2Y507250
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Średnica (mm) 1 - 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 34
Średnica wiertła (mm) 1
Średnica wału (mm) 1
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 12
Średnica (mm) 1 - 1
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 2
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do stali 2
Marka Bahco
Kod towaru 82075050000
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y507250
EAN 7314150394210
UBB 500702502666
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4415-1.00
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.