text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik ręczny 100 1-100-12-2-0

Specyfikacje

Kształt Flat file
Długość ostrza (mm) 300
Szerokość ostrza (mm) 30
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 380
Kod towaru
Type Engineering Flat Hand File

Opis

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.Industry pack unhandled.Rigorous quality control is built into the product, from the incoming raw material of the highest grade to the finished products, which delivers consistent performance.High removal rate

Numery artykułów

Numer artykułu S5300.002.300
EAN 7311518019136
UBB 400135024695
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-12-2-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.