text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bahco Hand File 100 1-100-14-2-0


Do obrabiania płaskich powierzchni, kątów, jak również stępienia krawędzi Powinny być używane do obróbki stali nierdzewnej jak i do ostrzenia dużych detali Duża szybkość obróbki Kształt:Krawędzie i powierzchnie są równoległe Powierzchnie nacięte podwójnie, jedna krawędź gładka druga nacięta pojedynczo Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5300.002.350
Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 350
Długość ostrza (mm) 350
Szerokość ostrza (mm) 35
Wysokość ostrza (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Flat file
Całkowita długość (mm) 350
Długość ostrza (mm) 350
Szerokość ostrza (mm) 35
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 570
Type Engineering Flat Hand File

Numery artykułów

Numer artykułu S5300.002.350
EAN 7311518019167
UBB 400135024778
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-14-2-0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.