text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hand File 100 1-100-08-1-2


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For high-alloy tool steel and sharpening of heavy implements.Deburrs and files flat surfaces, sharp corners and shoulders.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.High removal rate.Single pack carded

Numer artykułu S5350.001.200
Kształt Plik ręczny
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20
Wysokość ostrza (mm) 5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Plik ręczny
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20
Wysokość ostrza (mm) 5
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 1
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 196
Kod towaru
Type ERGO Flat Hand File

Opis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For high-alloy tool steel and sharpening of heavy implements.Deburrs and files flat surfaces, sharp corners and shoulders.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces double cut, one edge uncut, other edge single cut.High removal rate.Single pack carded

Numery artykułów

Numer artykułu S5350.001.200
EAN 7311518000264
UBB 400135022871
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-100-08-1-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.