text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Hack Saw 10 10-24-51


Piła kabłąkowa zaprojektowana zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Rękojeść ERGO™ z ochroniaczem dłoni zapewnia komfortowy chwyt i bezpieczeństwo Dla wymagających użytkowwników, do ciężkich prac w trudnych warunkach Wykonana z wysokiej jakości stali, zabezpieczona antykorozyjnie odporną na uderzenia farbą proszkową Lekka konstrukcja - piła 24" waży tylko 750 g - wygoda pracy Lepsze i mocniejsze mocowanie brzeszczotu - większa wygoda i bezpieczeństwo Nowy mechanizm naciągu - brzeszczot napięty z siłą 1180 N (120 kg) - równe cięcie Rękojeść ERGO z ochraniaczem - wygoda i bezpieczeństwo

Numer artykułu S5235.102.451
Konstrukcja Piła ręczna
Typ Wyrzynarka
Długość brzeszczotu (mm) 610
Odpowiedni do drewna Tak
Możliwość wymiany brzeszczotu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła ręczna
Typ Wyrzynarka
Długość brzeszczotu (mm) 610
Odpowiedni do drewna Tak
Możliwość wymiany brzeszczotu Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 335
O (max.) ERGO
Type Bow Saw

Numery artykułów

Numer artykułu S5235.102.451
EAN 7311518229351
UBB 400140850191
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 10-24-51
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.