text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Frez trzpieniowy obrotowy E 12 22 M 06X


DIN: TRE Do obróbki kształtowej skomplikowanych detali. Typ: F = Wykańczak, M = Dokładne, C = Zgrubne Standart magazynowy : X = tak

Artikelnummer S5491.001.657
Kształt głowicy Oval
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 22
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Verpakt per 1

Specificaties

Kształt głowicy Oval
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 22
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 TRE
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 45
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer S5491.001.657
EAN 7311518035631
UBB 203203107560
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer E1222M06X
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.