text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Frez trzpieniowy HSSG-G G1225m


Frezy obrotowe ze stali szybkotnącej HSS Używane głównie do obróbki miękkich stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp. Znajdują  zastosowanie również tam, gdzie nie można uzyskać warunków pracy odpowiednich do używania pilników z węglika, na przykład z uwagi na wysoki poziom wibracji, ryzyko wystąpienia uderzeń narzędzia, bądź niską prędkość obrotową Użyteczne również przy niższych prędkościach Rodzaje uzębień:M: do obróbki niehartowanej stali i innych średnio twardych materiałów przy normalnych warunkach pracyEC: zdzierak, do miękkich materiałów, w przypadku gdy potrzebna jest duża szybkość obróbki W opakowaniach z tworzywa po 5 sztuk

Numer artykułu S5469.001.580
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Długość robocza (mm) 25
Nadaje się do aluminium Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Obcinak średnicy (mm) 12
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Bahco

Opis

Frezy obrotowe ze stali szybkotnącej HSS Używane głównie do obróbki miękkich stali, aluminium, brązu, mosiądzu itp. Znajdują  zastosowanie również tam, gdzie nie można uzyskać warunków pracy odpowiednich do używania pilników z węglika, na przykład z uwagi na wysoki poziom wibracji, ryzyko wystąpienia uderzeń narzędzia, bądź niską prędkość obrotową Użyteczne również przy niższych prędkościach Rodzaje uzębień:M: do obróbki niehartowanej stali i innych średnio twardych materiałów przy normalnych warunkach pracyEC: zdzierak, do miękkich materiałów, w przypadku gdy potrzebna jest duża szybkość obróbki W opakowaniach z tworzywa po 5 sztuk

Numery artykułów

Numer artykułu S5469.001.580
EAN 7311518023614
UBB 203203097415
UNSPSC 23251706
Artykuł producenta nr HSSG-G1225M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.