text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz nasadowy płasko-oczkowy 534 szerokość 12 mm długość 198 mm


Z otworem do tommy barów 26 D i 26 RS (należy zamawiać oddzielnie), GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice polerowane, chromowane, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowane, głowice szlifowane

Numer artykułu
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Całkowita długość (mm) 198
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 12
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 12
Całkowita długość (mm) 198
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 12
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 100
Type Combination Swivel Head Wrench

Opis

Z otworem do tommy barów 26 D i 26 RS (należy zamawiać oddzielnie), GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice polerowane, chromowane, stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowane, głowice szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2166.120.001
EAN 4010886651223
UBB 203120559554
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6512220

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.