text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Akcesoria K8160D GR. 1


Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12,5, ISO 1174 Wykończenie: oksydowanie Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego Z otworem przelotowym Do maszyn W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych D2= średnica zewnętrzna końcówki typu "żeńskiego"

Numer artykułu L7069.000.001
Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość (mm) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Fosforanowany
Długość (mm) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 140
Type Square Drive Extension Bar

Numery artykułów

Numer artykułu L7069.000.001
EAN 7314151237400
UBB 203120641063
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr K8160D-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.