text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm

Numer artykułu 3Z981113
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 170
Maks. rozwarcie klucza (mm) 32
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 170
Maks. rozwarcie klucza (mm) 32
Testowane zgodnie z normą ISO 6787 Tak
Pozycja szczęk (°) 15
Marka Bahco
Type Adjustable Wrench

Opis

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 9029 C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.