text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 466M Poziomica magnetyczna 400 mm


Poziomica ze stopu aluminiowego, anodowanego Antywstrząsowe gumowe zakończenie boków Wysoka dokładność pomiaru: +/- 0.5 mm/m Wyżłobienie "V" w podstawie wzdłuż poziomicy pomocne do przykładania do rur Zwarty i wyprofilowany kształt Duże wskaźniki pomiarowe ułatwiają odczyt nawet przy słabym świetle Otwory wzdłużne dające dobry chwyt i czucie Laserowo znaczona skala mierząca (do orientacyjnego odczytu) Wersje magnetyczne z literką -M dostępne dla długości: 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm i 1200 mm

Numer artykułu S5550.000.401
Elektroniczny Nie
Możliwość regulacji Nie
Długość (mm) 400
Liczba pęcherzyków powietrza 2
Materiał Aluminium
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elektroniczny Nie
Możliwość regulacji Nie
Długość (mm) 400
Liczba pęcherzyków powietrza 2
Materiał Aluminium
Względna dokładność pomiaru (mm/m) 0.5
Magnetyczny Tak
Z laserem Nie
Liczba otworów ręcznych 1
Frezowana powierzchnia pomiarowa Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 545
Type Magnetic Spirit Level

Numery artykułów

Numer artykułu S5550.000.401
EAN 7314150128358
UBB 500579561258
UNSPSC 27111802
Artykuł producenta nr 466-400-M
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.