text.skipToContent text.skipToNavigation

Dłuto Bahco 425 35 mm


Rękojeść wykonana z drewna bukowego, z pierścieniem stalowym zabezpieczającym przed rozłupywaniem w czasie pobijania Ostrze z wysokiej jakości stali narzędziowej Dłuta i żłobiki mają trapezowy przekrój na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza Szlifowane, honowane, gotowe do użycia Płaska część zapobiega staczaniu się dłuta ze stołu Pokryte lakierem zabezpieczającym przed korozją

Objednací číslo S5422.350.001
Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 35
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 250
Baleno po 1

Specifikace

Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 35
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 250
Type Woodworking Chisel

Čísla materiálu

Objednací číslo S5422.350.001
EAN 7311518017774
UBB 400130083357
UNSPSC 27111906
Výrobní číslo položky 425-35
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.