text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Pilnik półokrągły 210 1-210-08-2-2


Pilnik ręczny zaprojektowany zgodnie z naukową koncepcją narzędzi ERGO™ Do obróbki powierzchni łukowych, płaskich, dużych otworów, jak również stępiania krawędzi Dobry do szlifowania i usuwania zadziorów Kształt: Powierzchnie robocze zbieżne Długości 4 i 6 cali zakończone ostro, 8 cali półzbieżnie Podwójnie nacięte Typ uzębienia: 1 = Zgrubne, 2 = Dokładne, 3 = Wykańczak

Numer artykułu S5364.002.200
Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20.5
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Połowa rundy
Długość ostrza (mm) 200
Szerokość ostrza (mm) 20.5
Wysokość ostrza (mm) 6
Kształt cięcia Podwójne cięcie
Liczba cięć 2
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 176
Type ERGO Half-Round File

Numery artykułów

Numer artykułu S5364.002.200
EAN 7311518000479
UBB 400135122457
UNSPSC 27111900
Artykuł producenta nr 1-210-08-2-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.