text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce półokrągłe Knipex 3013160 3013-160mm


Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 5.0mm- Długość szczęk (L3): 46,5mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Numer artykułu K1030.310.160
Izolowany Tak
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Kształt ściskany Kompresja trapezowa
Materiał Stal
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 110
Type Long Nose Pliers

Opis

Szczypce z długim noskiem, wytrzymałe i odporne na zużycie. Odpowiednie do chwytania w łatwo dostępnych miejscach. Długie, trapezowe szczęki. Radełkowane powierzchnie chwytające. - Grubość szczęk (przegub) (T1): 9,5mm- Szerokość końcówek (W4): 3.0mm- Grubość końcówek (T2): 5.0mm- Długość szczęk (L3): 46,5mm- Szerokość główki (W3): 16,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1030.310.160
EAN 4003773043485
UBB 419100389040
UNSPSC 27112134
Artykuł producenta nr 30 13 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.