text.skipToContent text.skipToNavigation

Klucz do rur Knipex 45° malowany proszkowo na czerwono 320 mm


Klucz do rur 45° wzór szwedzki. Szczęki nachylone pod kątem 45°. Szczęki z przesuniętymi zębami w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Uchwyt dwuteowy. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 42

Numer artykułu K1083.020.254
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 320
Zakres mocowania (mm) 42 - 42
Nadaje się do filtra oleju Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 320
Zakres mocowania (mm) 42 - 42
Nadaje się do filtra oleju Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 780
Type Pipe Wrench 45°

Opis

Klucz do rur 45° wzór szwedzki. Szczęki nachylone pod kątem 45°. Szczęki z przesuniętymi zębami w przeciwnym kierunku. Zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie. Uchwyt dwuteowy. Nakrętka regulacyjna. Powlekane proszkowo na czerwono, szczęki szlifowane na jasno. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 42 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 1 5/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 42mm- Pojemność dla nakrętek: 42mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 1 in

Numery artykułów

Numer artykułu K1083.020.254
EAN 4003773014218
UBB 240102218692
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 20 010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.