text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klucz do rur Knipex typu S do średnicy zewnętrznej 60 mm ze stali chromowo-wanadowej 420 mm


Klucz do rur typu S Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Oszczędzająca czas, precyzyjna regulacja szerokości chwytania bezpośrednio na obrabianym przedmiocie za naciśnięciem przycisku. Mniejszy wysiłek dzięki samoczynnemu blokowaniu. Brak przypadkowego przesunięcia uchwytów szczypiec. Wysoka odporność na zużycie dzię

Numer artykułu 1Z142227
Długość (mm) 420
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 420
Marka Knipex

Opis

Klucz do rur typu S Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Oszczędzająca czas, precyzyjna regulacja szerokości chwytania bezpośrednio na obrabianym przedmiocie za naciśnięciem przycisku. Mniejszy wysiłek dzięki samoczynnemu blokowaniu. Brak przypadkowego przesunięcia uchwytów szczypiec. Wysoka odporność na zużycie dzięki dodatkowo hartowanym zębom. Maksymalna obciążalność dzięki całkowicie hartowanym rękojeściom. Szczęki chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 56 HRC. - Szerokość zacisku: 60 mm- Możliwości dla rur (średnica): Ø 2 3/8in- Możliwości dla rur (średnica): Ø 60mm- Pojemność dla nakrętek: 60mm- Średnica wewnętrzna, cale: Ø 1 1/2 cala- Średnica wewnętrzna rury: 37,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 83 60 015
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.