text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 449-25


Ostrza do skrobania drewna, metalu, betonu Ostrze wykonane z węglików spiekanych, ich trwałość jest około 50 razy większa niż ostrzy standardowych wykonanych ze stali Krawędzie robocze precyzyjnie szlifowane. Krawędź robocza ostrzy jest lekko wypukła, co zapobiega rysowaniu skrobanych powierzchni przez brzegi ostrza 442: ma 2 krawędzie robocze 50 mm; pasuje do skrobaków 650 i 440 451: ma 2 krawędzie robocze 65 mm; pasuje do skrobaków 665 i 450 449: ma 3 krawędzie robocze 25 mm; pasuje do skrobaków 625 i 448  

Numer artykułu S5427.000.449
Szerokość 25
Odpowiedni dla Scraper
Materiał Inny
Odłamywane ostrza noży Nie
Kształt ostrza Trójkątny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 25
Odpowiedni dla Scraper
Materiał Inny
Odłamywane ostrza noży Nie
Kształt ostrza Trójkątny
Ząbkowane ostrze Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 9.4
O (max.) ERGO
Type Replacement Blade

Numery artykułów

Numer artykułu S5427.000.449
EAN 7311518005337
UBB 203135024438
UNSPSC 27112009
Artykuł producenta nr 449
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.