text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PAINT SCRAPER 3X130X75MMPEER


Umożliwia skrobanie okien, ram i profili z różnymi zagłębieniami okrągłymi Ostrze wykonane z węglików spiekanych, do skrobania elementów drewnianych, metalowych lub betonu Ostrza mogą być obracane o 360° dzięki czemu można dobrać odpowiedni brzeg ostrza Średnica zewnętrzna ostrzy wynosi 17 mm / 2/3" Ostrza pasują do skrobaka 625

Numer artykułu S5427.003.625
Szerokość 17
Odpowiedni dla Scraper
Materiał Inny
Kształt ostrza Inny
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 17
Odpowiedni dla Scraper
Materiał Inny
Kształt ostrza Inny
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 90
O (max.) ERGO
Type Replacement Blade

Opis

Umożliwia skrobanie okien, ram i profili z różnymi zagłębieniami okrągłymi Ostrze wykonane z węglików spiekanych, do skrobania elementów drewnianych, metalowych lub betonu Ostrza mogą być obracane o 360° dzięki czemu można dobrać odpowiedni brzeg ostrza Średnica zewnętrzna ostrzy wynosi 17 mm / 2/3" Ostrza pasują do skrobaka 625

Numery artykułów

Numer artykułu S5427.003.625
EAN 7311518221621
UBB 400135824532
UNSPSC 27112009
Artykuł producenta nr 625-PEAR
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.