text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC GARDENING SAWS SE-16-21-533MM


Profesjonalna piła kabłąkowa do różnych prac, np. budowlanych, ogrodniczych, leśnych Piła w komplecie z brzeszczotem typu 51, do cięcia drewna suchego Kabłąk piły ze stalowej rury zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym Zęby hartowane indukcyjnie - duża trwałość Ochraniacz dłoni - komfort i bezpieczeństwo SE-16-21 model z obniżonym przodem kabłąka - możliwość pracy w ciasnych miejscach 23 brzeszczot do prac ogrodniczych i sadowniczych

Numer artykułu S5228.001.621
Konstrukcja Piła ręczna
Typ Brzeszczoty do metalu
Długość brzeszczotu (mm) 525
Liczba zębów na cal 21
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła ręczna
Typ Brzeszczoty do metalu
Długość brzeszczotu (mm) 525
Liczba zębów na cal 21
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 580
O (max.) SE -15/-16
Type Bow Saw

Opis

For general and rough wood-working. With plastic tooth protection and hardened tooth tips. Robust, oval tubular cut with blade quick-clamping

Numery artykułów

Numer artykułu S5228.001.621
EAN 7311518029807
UBB 400140401706
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr SE-16-21
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.