text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC BRZESZCZOT PC-9-9/17-PS


Dwustronna piła do pociągania, do cięcia dokładnego; do drobnych, ukośnych i krzyżowych cięć Pociąganie piły możliwe dzięki cienkiemu ostrzu (0.5 mm), które zmniejsza potrzebną siłę do przecięcia (urobek 0,75 mm) Uzębienie JT z jednej strony krawędzi od precyzyjnego i ukośnego cięcia drewna jak i rurek plastikowych. Druga krawędź o uzębieniu progresywnym do cięcia zgrubnego, szczególnie polecana do cięcia drewna wzdłuż przebiegających w drzewie włókien Giętkość brzeszczotu umożliwia na przycinanie detalu blisko powierzchni innego detalu Dwuskładnikowa rękojeść mocowana śrubami zapewnia równomierny rozkład siły na całej długości ostrza PC-9-9/17-PS-B = ostrze zapasowe

Numer artykułu S5202.004.240
Konstrukcja Piła tarczowa
Długość brzeszczotu (mm) 240
Liczba zębów na cal 8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła tarczowa
Długość brzeszczotu (mm) 240
Liczba zębów na cal 8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Brzeszczot Dwustronny
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 265
O (max.) ProfCut
Type Pull Saw

Numery artykułów

Numer artykułu S5202.004.240
EAN 7311518285586
UBB 500504039271
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr PC-9-9/17-PS
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.