text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC BRZESZCZOT PC-12-14-PS


Piła stolarska do pociągania, do cięć ukośnych i pod kątem Pociąganie piły możliwe dzięki cienkiemu ostrzu (0.6 mm), które zmniejsza potrzebną siłę do przecięcia (minimalne nacięcie 0,9 mm) Trzy krawędziowe ostrze typu JT Giętkość brzeszczotu umożliwia na przycinanie detalu blisko powierzchni innego detalu Dwuskładnikowa rękojeść mocowana śrubami zapewnia równomierny rozkład siły na całej długości ostrza PC-12-14-PS-B = ostrze zapasowe

Numer artykułu S5202.010.305
Konstrukcja Piła tarczowa
Długość brzeszczotu (mm) 305
Liczba zębów na cal 14
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Piła tarczowa
Długość brzeszczotu (mm) 305
Liczba zębów na cal 14
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 130
O (max.) ProfCut
Type Pull Saw

Opis

With extremely thin blade and extra-fine serration. Hardest tooth tips. Triple ground. Guarantees a perfect fine cut in wood. 2-component handle

Numery artykułów

Numer artykułu S5202.010.305
EAN 7311518285562
UBB 500504039685
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr PC-12-14-PS
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.