text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatyczny stempel centrujący Facom 163 mm


Uderzenie wywoływane przez wyzwolenie sprężyny pod wpływem naciśnięcia główki. Moc uderzenia jest regulowana przez obrót moletowanego pierścienia. Obciążenie dociskowe: od 11 do 22 kG. Wykończenie: korpus chromowany, ostrze nasmarowane. Długość: 163 mm, Ø korpusu 16 mm, Ø trzpienia 7 mm. Masa: 0,135 kg. Końcówka wymienna: 257.07. Zaślepka zamienna: 257.10A.

Numer artykułu 9D678085
Ochrona powierzchni Chromianowany
Średnica wału (mm) 7
Długość (mm) 163
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z ochroną dłoni Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromianowany
Średnica wału (mm) 7
Długość (mm) 163
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z ochroną dłoni Nie
Średnica końcówki (mm) 3.5
Praca automatyczna Tak
Kształt trzpienia Okrągły
Siła uderzenia (N) ['1079', '2157']
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9D678085
EAN 3148519206838
UBB 500639794006
UNSPSC 27111505
Artykuł producenta nr 257A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.