text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Automatyczne szczypce uniwersalne Facom o rozwarciu szczęk 40 mm, czernione 230 mm


Regulacja rozwartości szczęk natychmiastowa i automatyczna, wykonywana jednym ruchem ręki, następująca podczas kontaktu z zaciskanym elementem. Rozwartość: - 485.17: średnica 28 mm, 6-kątne 23 mm. - 485.23: średnica 45 mm, 6-kątne 38 mm. Wykończenie: czernione, ramiona w osłonach z PVC.

Numer artykułu 3D634698
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 380
Długość 230
Zawias Główka
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 380
Długość 230
Zawias Główka
Długość szczęk (mm) 30
Maks. otwarcie policzków (mm) 45
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 40
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Liczba ustawień 6
Osłona uchwytu Plastikowe uchwyty
Wysokość głowicy (mm) 57

Numery artykułów

Numer artykułu 3D634698
EAN 3148511788974
UBB 500637418426
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 485.23
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.