text.skipToContent text.skipToNavigation

Automatyczne szczypce uniwersalne Facom o rozwarciu szczęk 28 mm, czernione 170 mm


Regulacja rozwartości szczęk natychmiastowa i automatyczna, wykonywana jednym ruchem ręki, następująca podczas kontaktu z zaciskanym elementem. Rozwartość: - 485.17: średnica 28 mm, 6-kątne 23 mm. - 485.23: średnica 45 mm, 6-kątne 38 mm. Wykończenie: czernione, ramiona w osłonach z PVC.

Numer artykułu 0Q284770
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 150
Długość (mm) 170
Zawias Główka
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 150
Długość (mm) 170
Zawias Główka
Długość szczęk (mm) 23
Maks. otwarcie policzków (mm) 28
Model o niskiej iskrowości Nie
Szerokość głowicy (mm) 28
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Liczba ustawień 6
Osłona uchwytu Plastikowe uchwyty
Wysokość głowicy (mm) 42
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q284770
EAN 3148511788905
UBB 500637418269
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 485.17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.