text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 8 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Numer artykułu 8P686748
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 7
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 390
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 460
Średnica wiertła (mm) 8
Średnica wału (mm) 7
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 390
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Fisch-tools

Numery artykułów

Numer artykułu 8P686748
EAN 9002696165392
UBB 500583584387
UNSPSC 21102206
Artykuł producenta nr 0084080460
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.