text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 20 mm useful length 250 mm hexagonal overall length 320 mm FISCH-TOOLS


Numer artykułu 0R564534
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 12
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 250
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 320
Średnica wiertła (mm) 20
Średnica wału (mm) 12
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 250
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Fisch-tools
Kod towaru 82075090

Numery artykułów

Numer artykułu 0R564534
EAN 9002696165262
UBB 500573835021
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 0084200320
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.