Końcówki kablowe
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
Konektory & łączniki
Konektory
Końcówki kablowe
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
2C077651
Izolowane końcówki przewodów
Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowane końcówki przewodów
Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Pudełka asortymentowe Praktyczne pudełko dozujące, z możliwością sztaplowania i wielokrotnego zamykania. Poręczne, przezroczyste pudełko. Obrotowa pokrywa z otworem do wyjmowania pojedynczych tulejek kablowych. Z izolowanymi końcówkami kablowymi według kodu kolorystycznego DIN. Format: Ø 90 mm, wysokość 44 mm. 50 tulejek kablowych dla 4 mm², 20 dla 6/8 mm², 10 dla 16 mm². Zawartość: 50 x tulejki kablowe KNIPEX szare 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x tulejki kablowe KNIPEX żółte 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x tulejki kablowe KNIPEX czerwone 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x tulejki kablowe KNIPEX niebieskie 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Numery artykułów
Numer artykułu
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
97 99 907