text.skipToContent text.skipToNavigation

Arkusz ścierny Tyrolit 230 x 280 80


Arkusze papieru PREMIUM A-P21 P D ułatwiają wygładzanie, wyrównywanie i wykańczanie powłok. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna na lekkim podkładzie papierowym są idealnym rozwiązaniem do zastosowań suchych. Jednocześnie półotwarta powłoka chroni przed zatykaniem, a tym samym umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego lub obróbki farb i lakierów.

Numer artykułu 2T152334
Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Szerokość 230
Typ Rectangle
Długość (mm) 280
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 80
Rozpraszanie Na wpół otwarte
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Kod towaru 68052000
Type Paper Sheet

Opis

Arkusze papieru PREMIUM A-P21 P D ułatwiają wygładzanie, wyrównywanie i wykańczanie powłok. Dzięki otwartemu rozkładowi ziarna na lekkim podkładzie papierowym są idealnym rozwiązaniem do zastosowań suchych. Jednocześnie półotwarta powłoka chroni przed zatykaniem, a tym samym umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego lub obróbki farb i lakierów.

Numery artykułów

Numer artykułu 2T152334
EAN 9003172010823
UBB 500683294119
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34230678
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.