text.skipToContent text.skipToNavigation

Arkusz ścierny 3M 158 x 224 mm


Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet wykorzystuje elastyczną włókninę i różne rodzaje minerałów do mieszania, czyszczenia i wykańczania. Nasze arkusze czyszczące i wykańczające są elastyczne - dzięki czemu są skuteczne w użyciu w trudno dostępnych miejscach, aby uzyskać jednolite wykończenie. Skutecznie czyść, mieszaj i kondycjonuj metal, drewno, kompoz

Numer artykułu 4O176376
Szerokość 158
Typ Inny
Długość (mm) 224
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 158
Typ Inny
Długość (mm) 224
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiedni do drewna Tak
Marka 3M
Type Sanding Sheet

Opis

Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet wykorzystuje elastyczną włókninę i różne rodzaje minerałów do mieszania, czyszczenia i wykańczania. Nasze arkusze czyszczące i wykańczające są elastyczne - dzięki czemu są skuteczne w użyciu w trudno dostępnych miejscach, aby uzyskać jednolite wykończenie. Skutecznie czyść, mieszaj i kondycjonuj metal, drewno, kompozyty i zaawansowane powierzchnie za pomocą Scotch-Brite ™ Clean and Finish Sheet. Nasze arkusze do czyszczenia i wykańczania mają również zastosowanie do przygotowania farby. Scotch-Brite Clean and Finish są przydatne do szafek, niestandardowej obróbki drewna, stolarki, mebli, produkcji metali, obróbki drewna pierwotnego i paneli. Zmywalne i wielokrotnego użytku, te nietkane, otwarte arkusze są odporne na obciążenie, aby stale zapewniać stałe właściwości kondycjonujące przez cały okres użytkowania produktu. Te arkusze o wymiarach 152,4 mm x 228,6 mm mogą być używane ręcznie do precyzyjnej kontroli, z ręcznym blokiem padów do jednolitego wykończenia lub na szlifierce liniowej do pokrycia dużych powierzchni. Można je składać, układać w stosy lub zwijać w celu skutecznego czyszczenia lub kondycjonowania na płaskich, nieregularnych lub wyprofilowanych powierzchniach. Scotch-Brite Clean and Finish Sheets są dostępne z węglikiem krzemu, tlenkiem glinu lub talkiem ściernym. Węglik krzemu to syntetyczny minerał, który jest bardzo ostry i powszechnie stosowany do zastosowań niskociśnieniowych, takich jak przygotowanie i wykańczanie farby. Tlenek glinu to twardy, blokowy minerał, który zapewnia wysoką szybkość cięcia i długą żywotność. Podczas gdy węglik krzemu rozkłada się szybciej niż tlenek glinu, zapewnia drobniejsze wykończenie. Talk jest łagodnym materiałem ściernym, który może być używany do uzyskania satynowego wykończenia lub z polerką do uzyskania wysokiego połysku w zastosowaniach związanych z pocieraniem powłoki nawierzchniowej.Materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni z materiałami ściernymi wbudowanymi w matrycę z włókniny. Połączenie materiałów ściernych i włókniny tworzy system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Materiał o otwartej strukturze jest chłodny i odporny na obciążenia, co utrzymuje wysoką wydajność cięcia minerałów ściernych poprzez ograniczenie zatykania się włókien.

Numery artykułów

Numer artykułu 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 7486A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.