text.skipToContent text.skipToNavigation

Arkusz ścierny 3M 158 x 224 mm


Arkusze ścierne Scotch-Brite™ są przeznaczone do czyszczenia, wykańczania i lekkiego gratowania. Nasze arkusze nadają się zarówno do zastosowań maszynowych, jak i ręcznych. Scotch-Brite™ Wear Resistant Sheets są przeznaczone do czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów. Nasze arkusze nie zmieniają geometrii obrabianego przedmiotu i mogą być

Numer artykułu 3J824930
Szerokość 224
Typ Rectangle
Długość (mm) 158
Materiał nośnika Włóknina
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 224
Typ Rectangle
Długość (mm) 158
Materiał nośnika Włóknina
Nadaje się do metalu Tak
Marka 3M
Type Abrasive Sheet

Opis

Arkusze ścierne Scotch-Brite™ są przeznaczone do czyszczenia, wykańczania i lekkiego gratowania. Nasze arkusze nadają się zarówno do zastosowań maszynowych, jak i ręcznych. Scotch-Brite™ Wear Resistant Sheets są przeznaczone do czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów. Nasze arkusze nie zmieniają geometrii obrabianego przedmiotu i mogą być używane zarówno w zastosowaniach maszynowych, jak i ręcznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 3J824930
UBB 500717094279
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 8112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.