text.skipToContent text.skipToNavigation

ANSE GLOVE ELECTRO E015Y 500V S8 YELLOW


Referência 1H124469
Lungime (mm) 360
Materiál Latex
Tensiune nominală AC (V) 500
Tensiune nominală DC (V) 750
Testate la defecțiuni ale arcului electric Da
Mărimea mănușilor 8
Protecție împotriva riscului mecanic Nu
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Lungime (mm) 360
Materiál Latex
Tensiune nominală AC (V) 500
Tensiune nominală DC (V) 750
Testate la defecțiuni ale arcului electric Da
Mărimea mănușilor 8
Protecție împotriva riscului mecanic Nu
Culoare exterioară Yellow
Tipul de manșetă Manșetă dreaptă
Căptușeală interioară Nu
În conformitate cu IEC 60903 Da
În conformitate cu EN 60903 Da
Tip de margine Rulate
Clasa electrică în conformitate cu EN 60903 00
Marca Ansell
Model ActivArmr
Type Electrical Safety Gloves

Números do artigo

Referência 1H124469
UBB 500667067507
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr RIG0014Y080
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.