text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TPN clamping width 250 mm radius 120 mm 29 x 9 mm

Numer artykułu 2W616302
Zakres mocowania (mm) 250 - 250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Marka Bessey

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 250 - 250
Długość szczęk (mm) 120
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 5 500 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem

Numery artykułów

Numer artykułu 2W616302
EAN 4008158015767
UBB 500655958162
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr TPN25BE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.