text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TGK clamping width 600 mm radius 175 mm wooden ha

Numer artykułu 5Y170127
Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 175
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak

Specyfikacje

Zakres mocowania (mm) 600 - 600
Długość szczęk (mm) 175
Uchwyt materiałowy Drewno
Materiał szczęk Żeliwo ciągliwe
Z zabezpieczeniem antypoślizgowym Tak
Marka Bessey

Opis

Siła zacisku do 6000 N. Ergonomicznie ukształtowany drewniany uchwyt. Płytki dociskowe mogą być wymieniane ręcznie - bez użycia narzędzi (od głębokości 80 mm). Z nakładkami ochronnymi na powierzchniach zaciskowych. Stabilna profilowana szyna z ząbkowaniem. System antypoślizgowy BESSEY (od głębokości 80 mm)

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y170127
EAN 4008158010816
UBB 500655950896
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr TG60S17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.