text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Zawiasowy klucz hakowy nr. 776 C do czopów o średnicy zewnętrznej 95-155 mm o średnicy 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 53090AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 335
Średnica sworznia (mm) 6
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 335
Średnica sworznia (mm) 6
Wysokość głowicy (mm) 7
Szerokość klucza (mm) 155 - 155
Waga na sztukę (g) 610
Kod towaru 82041200
O (max.) 776C

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 53090AMF
EAN 4020772053093
UBB 500617763031
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.