text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Zawiasowy klucz hakowy nr. 776 C dla średnicy zewnętrznej króćca 60-90 mm dm 6 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 53082AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 280
Średnica sworznia (mm) 6
Wysokość głowicy (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 280
Średnica sworznia (mm) 6
Wysokość głowicy (mm) 6
Szerokość klucza (mm) 90 - 90
Waga na sztukę (g) 360
O (max.) 776C

Opis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 53082AMF
EAN 4020772053086
UBB 500617762959
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 53082
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.