Klucze do nakrętek
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
Klucze & grzechotki
Klucze różne
Klucze do nakrętek
40774AMF
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
AMF Regulowany klucz trzpieniowy czołowy 758 do rozstawu otworów 14-100 mm czop dm 7,9 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Pełny opis
Numer artykułu
40774AMF
Konstrukcja
Z kołkiem
Długość (mm)
215
Średnica sworznia (mm)
8
Szerokość klucza (mm)
100 - 100
O (max.)
758
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Z kołkiem
Długość (mm)
215
Średnica sworznia (mm)
8
Szerokość klucza (mm)
100 - 100
O (max.)
758
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Numery artykułów
Numer artykułu
40774AMF
EAN
4020772040772
UBB
500617712137
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
40774