Klucze do nakrętek
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
Klucze & grzechotki
Klucze różne
Klucze do nakrętek
40618AMF
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
AMF Regulowany klucz trzpieniowy czołowy 758 do rozstawu otworów 11-60 mm czop dm 2,9 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Pełny opis
Numer artykułu
40618AMF
Konstrukcja
Z kołkiem
Długość (mm)
160
Średnica sworznia (mm)
3
Szerokość klucza (mm)
60 - 60
O (max.)
758
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Z kołkiem
Długość (mm)
160
Średnica sworznia (mm)
3
Szerokość klucza (mm)
60 - 60
O (max.)
758
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots
Numery artykułów
Numer artykułu
40618AMF
EAN
4020772040611
UBB
500617711634
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
40618