text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Nedtrain Oud
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
Klucze & grzechotki
Klucze nasadowe odgięte
Klucze kłowe
52522AMF
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
AMF Klucze kłowe 52522
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
52522AMF
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Końcówka oczkowa otwarta
Rozmiar złącza
1/2 cala
Rozmiar klucza duży (mm)
46
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Mocowanie prostokątne
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość klucza (mm)
46
Całkowita długość (mm)
107
Konstrukcja
Końcówka oczkowa otwarta
Rozmiar złącza
1/2 cala
Rozmiar klucza duży (mm)
46
Model z pojedynczym kluczem
Tak
Mocowanie prostokątne
Nie
Waga na sztukę (g)
340
O (max.)
902Md
Type
Open End Spanner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
52522AMF
EAN
4020772052522
UBB
500617762389
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
52522